Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - BERREGŐ 50 HZ 8VA 70 DB 1MÉTERNÉL 1M ELEFÁNTCS. Chorus IP40 SX039712 - GW11607

MásolásMásolás
GEWISS - BERREGŐ 50 HZ 8VA 70 DB 1MÉTERNÉL 1M ELEFÁNTCS. Chorus IP40 SX039712

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hangerő - 70 dB

  • Ház színe - egyéb

  • Szerelési mód - beépítés

  • Áram fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039712

Gyártói cikkszám

GW11607

Gyártói típuskód

GW11607 Chorus

Névleges feszültség:

230 V

Hangerő:

70 dB

Ház színe:

egyéb

Szerelési mód:

beépítés

Áram fajtája:

AC

Hangnem:

folyamatos hang

Áramfelvétel:

0.67 A

Védettség:

IP40

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Szekrény felületvédelme:

kezeletlen

Trafó beépített:

Nem

Gewiss 11607 Chorus