Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ 1P+N 8,5X31,5 400V 20A SX045771 - GW96216

MásolásMásolás
GEWISS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ 1P+N 8,5X31,5 400V 20A SX045771

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítékmérethez - egyéb

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045771

Gyártói cikkszám

GW96216

Gyártói típuskód

GW96216

Biztosítékmérethez:

egyéb

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Zárható:

Nem

Modulszélesség:

2

Gewiss 96216