Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ3P+N 22X58 690V 100A SX045786 - GW96314

MásolásMásolás
GEWISS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ3P+N 22X58 690V 100A SX045786

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítékmérethez - 22x58 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 4

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045786

Gyártói cikkszám

GW96314

Gyártói típuskód

GW96314

Biztosítékmérethez:

22x58 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

4

Kapcsolt nulla:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Zárható:

Nem

Modulszélesség:

8

Gewiss 96314