Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - COMBIBLOC FALI IP44 3P+F 16A 230V 9H SX043654 - GW66405

MásolásMásolás
GEWISS - COMBIBLOC FALI IP44 3P+F 16A 230V 9H SX043654

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Óraidő-állítás - 9 h

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043654

Gyártói cikkszám

GW66405

Gyártói típuskód

GW66405

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP44

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nélkül

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nélkül

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 66405