Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Csarnokvil 138W LED-es függ 4000K 10750lm IP66 SN031801 - GWL1343

MásolásMásolás
GEWISS - Csarnokvil 138W LED-es függ 4000K 10750lm IP66 SN031801

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 10750 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP66

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Szerelési mód - függesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564815544

Sonepar cikkszám

SN031801

Gyártói cikkszám

GWL1343

Gyártói típuskód

GWL1343

Effektív fényáram:

10750 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP66

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Szerelési mód:

függesztett

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Ház színe:

szürke

Alkalmas fényforrások számához:

10

Lámpateljesítmény:

138-138 W

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Ház anyaga:

acél

Feszültség fajtája:

AC

Védőborítással:

Nem

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 138W LED-es függ 4000K 10750lm IP66 Gewiss L1343