GEWISS - Csarnokvil 138W LED-es függ 4000K 9850lm IP66 SN031800 - GWL1342
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - függesztett
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Alkalmas fényforrások számához - 10
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564815537
Sonepar cikkszám
SN031800
Gyártói cikkszám
GWL1342
Gyártói típuskód
GWL1342
Szerelési mód:
függesztett
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
10
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
szürke
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Védettség:
IP66
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Lámpateljesítmény:
138-138 W
Effektív fényáram:
9850 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védőborítással:
Nem
Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 138W LED-es függ 4000K 9850lm IP66 Gewiss L1342