Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Csarnokvil 250W fémhal függ IP23 +ff G60117 - GW84883M

MásolásMásolás
GEWISS - Csarnokvil 250W fémhal függ IP23 +ff G60117

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 5200-5200 K

  • Védettség - IP20

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Szerelési mód - függesztett

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564175327

Sonepar cikkszám

G60117

Gyártói cikkszám

GW84883M

Gyártói típuskód

GW84883M

Színhőmérséklet:

5200-5200 K

Védettség:

IP20

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Szerelési mód:

függesztett

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Ház színe:

szürke

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Foglalat:

E40

Alkalmas fényforrások számához:

1

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtető:

KVG/VVG kompenzált

Ház anyaga:

acél

Fényszín:

fehér

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Labdadobástól védett:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Külső átmérő:

470 mm

Reflektor:

magasfényű

Reflektor anyaga:

alumínium

Érintésvédelem:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Magasság / mélység:

477 mm

Védőborítással:

Nem

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 250W fémhal függ IP23 +ff Gewiss 84883M