Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Csarnokvil 250W fémhal függ IP23 G44677 - GW84883

MásolásMásolás
GEWISS - Csarnokvil 250W fémhal függ IP23 G44677

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP23

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Szerelési mód - függesztett

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44677

Gyártói cikkszám

GW84883

Gyártói típuskód

GW84883

Védettség:

IP23

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Szerelési mód:

függesztett

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Ház színe:

szürke

Foglalat:

E40

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpateljesítmény:

250-250 W

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Ház anyaga:

acél

Feszültség fajtája:

AC

Reflektor:

magasfényű

Reflektor anyaga:

alumínium

Védőborítással:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari csatl kapcsolós beép 32A 380V 3P+N+F IP55 Gewiss 66320N