Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Csarnokvil 250W fémhal menny IP21 szimm +ff G42063 - GW85943M

MásolásMásolás
GEWISS - Csarnokvil 250W fémhal menny IP21 szimm +ff G42063

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP21

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564174290

Sonepar cikkszám

G42063

Gyártói cikkszám

GW85943M

Gyártói típuskód

GW85943M

Védettség:

IP21

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Ház színe:

szürke

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Foglalat:

E40

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpateljesítmény:

250-250 W

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Ház anyaga:

acél

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Labdadobástól védett:

Igen

Ütésállóság:

IK09

Szélesség:

350 mm

Hosszúság:

500 mm

Reflektor anyaga:

alumínium

Érintésvédelem:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Magasság / mélység:

197 mm

Védőborítással:

Nem

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 250W fémhal menny IP21 szimm +ff Gewiss 85943M