Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Csarnokvil 250W fémhal menny IP21 szimm +ff G49572 - GW85948M

MásolásMásolás
GEWISS - Csarnokvil 250W fémhal menny IP21 szimm +ff G49572

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas fényforrások számához - 2

  • Foglalat - E40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564174337

Sonepar cikkszám

G49572

Gyártói cikkszám

GW85948M

Gyártói típuskód

GW85948M

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

2

Foglalat:

E40

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

szürke

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Reflektor anyaga:

alumínium

Védettség:

IP21

Ütésállóság:

IK09

Labdadobástól védett:

Igen

Érintésvédelem:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Lámpateljesítmény:

250-250 W

Szélesség:

350 mm

Magasság / mélység:

197 mm

Hosszúság:

500 mm

Védőborítással:

Nem

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 250W fémhal menny IP21 szimm +ff Gewiss 85948M