GEWISS - Csarnokvil 400W fémhal függ IP23 +ff G60119 - GW84885M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - függesztett
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Fényforrással - Igen
Alkalmas fényforrások számához - 1
Foglalat - E40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564175334
Sonepar cikkszám
G60119
Gyártói cikkszám
GW84885M
Gyártói típuskód
GW84885M
Szerelési mód:
függesztett
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
E40
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
szürke
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
KVG/VVG kompenzált
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Reflektor:
magasfényű
Reflektor anyaga:
alumínium
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK08
Labdadobástól védett:
Nem
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
5900-5900 K
Magasság / mélység:
477 mm
Külső átmérő:
470 mm
Védőborítással:
Nem