GEWISS - Csarnokvil 400W fémhal függ IP65 E40 GT69554 - GW83032M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4500-4500 K
Védettség - IP65
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Szerelési mód - függesztett
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564181595
Sonepar cikkszám
GT69554
Gyártói cikkszám
GW83032M
Gyártói típuskód
GW83032M
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Védettség:
IP65
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Szerelési mód:
függesztett
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Ház színe:
szürke
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Foglalat:
E40
Alkalmas fényforrások számához:
1
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtető:
KVG/VVG kompenzált
Ház anyaga:
alumínium
Fényszín:
fehér
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Labdadobástól védett:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Külső átmérő:
472 mm
Reflektor:
magasfényű
Reflektor anyaga:
alumínium
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Magasság / mélység:
576 mm
Védőborítással:
Igen