GEWISS - CSATL. ALJZAT FALI KISMEGSZAKÍTÓVAL 3P+F 125A 230V 9H IP55 SX043772 - GW66583
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 125 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló - elektromos reteszelés
Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043772
Gyártói cikkszám
GW66583
Gyártói típuskód
GW66583
IEC áramerősség:
125 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló:
elektromos reteszelés
Kapcsoló típusa:
különleges kapcsoló
Óraidő-állítás:
9 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP55
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
automata
Katonai kivitel:
Nem