Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. ALJZAT FALI KISMEGSZAKÍTÓVAL 3P+F 125A 230V 9H IP55 SX043780 - GW66593

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. ALJZAT FALI KISMEGSZAKÍTÓVAL 3P+F 125A 230V 9H IP55 SX043780

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék

  • Óraidő-állítás - 9 h

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043780

Gyártói cikkszám

GW66593

Gyártói típuskód

GW66593

IEC áramerősség:

125 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250 V (50+60 Hz) kék

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP55

Kapcsoló:

elektromos reteszelés

Kapcsoló típusa:

különleges kapcsoló

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Biztosítás:

automata

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 66593