Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - CSATL. ALJZAT FALI KISMEGSZAKÍTÓVAL 3P+F 125A 500V 7H IP55 SX043776 - GW66587

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. ALJZAT FALI KISMEGSZAKÍTÓVAL 3P+F 125A 500V 7H IP55 SX043776

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Kapcsoló - elektromos reteszelés

  • Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043776

Gyártói cikkszám

GW66587

Gyártói típuskód

GW66587

IEC áramerősség:

125 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Kapcsoló:

elektromos reteszelés

Kapcsoló típusa:

különleges kapcsoló

Óraidő-állítás:

7 h

Megkülönböztető szín:

fekete

Védettség:

IP55

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

automata

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 66587