GEWISS - CSATL. ALJZAT FALI KISMEGSZAKÍTÓVAL 3P+N+F 125A 110V 4H IP55 SX043779 - GW66592
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 125 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Óraidő-állítás - 4 h
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043779
Gyártói cikkszám
GW66592
Gyártói típuskód
GW66592
IEC áramerősség:
125 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség:
IP55
Kapcsoló:
elektromos reteszelés
Kapcsoló típusa:
különleges kapcsoló
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Biztosítás:
automata
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 66592