GEWISS - CSATL. ALJZAT IP44 2P 16A 12H CSAVAROS SX042935 - GW62066
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 2
Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér
Óraidő-állítás - 12 h
Megkülönböztető szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042935
Gyártói cikkszám
GW62066
Gyártói típuskód
GW62066
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
2
Feszültség EN 60309-2 szerint:
40-50 V (50+60 Hz) fehér
Óraidő-állítás:
12 h
Megkülönböztető szín:
fehér
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 62066