GEWISS - CSATL. DUGÓ HP FÁZISF. IP66/67/68/69 3P+F 16A 9H CSAV. SX042483 - GW60027WH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042483
Gyártói cikkszám
GW60027WH
Gyártói típuskód
GW60027WH
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250 V (50+60 Hz) kék
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Fázisváltó:
Igen
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60027WH