Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP FÁZISFORDÍTÓS IP44/IP54 3P+N+F 32A 6H CSAV. SX042471 - GW60020WH

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP FÁZISFORDÍTÓS IP44/IP54 3P+N+F 32A 6H CSAV. SX042471

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • UL/CSA-áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 5

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042471

Gyártói cikkszám

GW60020WH

Gyártói típuskód

GW60020WH

IEC áramerősség:

32 A

UL/CSA-áramerősség:

32 A

Pólusszám:

5

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Fázisváltó:

Igen

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60020WH