Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 2P+F 16A 2H CSAVAROS SX042746 - GW60707H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 2P+F 16A 2H CSAVAROS SX042746

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (>300-500 Hz) zöld

  • Védettség - IP54

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042746

Gyártói cikkszám

GW60707H

Gyártói típuskód

GW60707H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

50-500 V (>300-500 Hz) zöld

Védettség:

IP54

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

zöld

Óraidő-állítás:

2 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60707H