Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 2P+F 16A 3H CSAVAROS SX042755 - GW60716H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 2P+F 16A 3H CSAVAROS SX042755

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - >50-250 VDC szürke

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042755

Gyártói cikkszám

GW60716H

Gyártói típuskód

GW60716H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

>50-250 VDC szürke

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

szürke

Óraidő-állítás:

3 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60716H