GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 2P+F 16A 8H CSAVAROS SX042756 - GW60717H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - >250 VDC szürke
Védettség - IP54
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - szürke
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042756
Gyártói cikkszám
GW60717H
Gyártói típuskód
GW60717H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
>250 VDC szürke
Védettség:
IP54
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
szürke
Óraidő-állítás:
8 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60717H