Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 2P+F 32A 9H RUGÓS SX042465 - GW60018FH

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 2P+F 32A 9H RUGÓS SX042465

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Védettség - IP54

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042465

Gyártói cikkszám

GW60018FH

Gyártói típuskód

GW60018FH

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Védettség:

IP54

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

9 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60018FH