Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+F 16A 7H CSAVAROS SX042449 - GW60010H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+F 16A 7H CSAVAROS SX042449

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Óraidő-állítás - 7 h

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042449

Gyártói cikkszám

GW60010H

Gyártói típuskód

GW60010H

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Óraidő-állítás:

7 h

Megkülönböztető szín:

fekete

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60010H