Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+F 16A 9H CSAVAROS SX042438 - GW60005H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+F 16A 9H CSAVAROS SX042438

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042438

Gyártói cikkszám

GW60005H

Gyártói típuskód

GW60005H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

9 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60005H