GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+F 32A 7H CSAVAROS SX042472 - GW60021H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042472
Gyártói cikkszám
GW60021H
Gyártói típuskód
GW60021H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60021H