Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+F 32A TRAFÓ 12H CSAVAROS SX042770 - GW60732H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+F 32A TRAFÓ 12H CSAVAROS SX042770

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - választótranszformátor után

  • Védettség - IP54

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042770

Gyártói cikkszám

GW60732H

Gyártói típuskód

GW60732H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

választótranszformátor után

Védettség:

IP54

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

szürke

Óraidő-állítás:

12 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60732H