GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+N+F 16A 2H CSAVAROS SX042748 - GW60709H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (>300-500 Hz) zöld
Óraidő-állítás - 2 h
Megkülönböztető szín - zöld
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042748
Gyártói cikkszám
GW60709H
Gyártói típuskód
GW60709H
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
50-500 V (>300-500 Hz) zöld
Óraidő-állítás:
2 h
Megkülönböztető szín:
zöld
Fázisváltó:
Nem
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60709H