GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+N+F 16A 4H RUGÓS SX042435 - GW60003FH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042435
Gyártói cikkszám
GW60003FH
Gyártói típuskód
GW60003FH
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60003FH