Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+N+F 32A 10H CSAVAROS SX042762 - GW60723H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+N+F 32A 10H CSAVAROS SX042762

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (100-300 Hz) zöld

  • Védettség - IP54

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042762

Gyártói cikkszám

GW60723H

Gyártói típuskód

GW60723H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

50-500 V (100-300 Hz) zöld

Védettség:

IP54

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

zöld

Óraidő-állítás:

10 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60723H