GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+N+F 32A 3H CSAVAROS SX042768 - GW60730H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz)
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042768
Gyártói cikkszám
GW60730H
Gyártói típuskód
GW60730H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400-440 V (50/60 Hz)
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
3 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60730H