Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 125A 10H SX042732 - GW60670H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 125A 10H SX042732

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (100-300 Hz) zöld

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042732

Gyártói cikkszám

GW60670H

Gyártói típuskód

GW60670H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

50-500 V (100-300 Hz) zöld

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

125 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

zöld

Óraidő-állítás:

10 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60670H