GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 16A 2H CSAVAROS SX042779 - GW60741H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (>300-500 Hz) zöld
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - zöld
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042779
Gyártói cikkszám
GW60741H
Gyártói típuskód
GW60741H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
50-500 V (>300-500 Hz) zöld
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
zöld
Óraidő-állítás:
2 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60741H