Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 16A 9H RUGÓS SX042487 - GW60029FH

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 16A 9H RUGÓS SX042487

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042487

Gyártói cikkszám

GW60029FH

Gyártói típuskód

GW60029FH

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

9 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60029FH