Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 32A 4H RUGÓS SX042496 - GW60034FH

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 32A 4H RUGÓS SX042496

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Védettség - IP66

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042496

Gyártói cikkszám

GW60034FH

Gyártói típuskód

GW60034FH

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Védettség:

IP66

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

sárga

Óraidő-állítás:

4 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60034FH