Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 32A 8H CSAVAROS SX042805 - GW60767H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 32A 8H CSAVAROS SX042805

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - >250 VDC szürke

  • Óraidő-állítás - 8 h

  • Megkülönböztető szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042805

Gyártói cikkszám

GW60767H

Gyártói típuskód

GW60767H

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

>250 VDC szürke

Óraidő-állítás:

8 h

Megkülönböztető szín:

szürke

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP66

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60767H