GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 63A 4H SX042815 - GW61045H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Védettség - IP66
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042815
Gyártói cikkszám
GW61045H
Gyártói típuskód
GW61045H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Védettség:
IP66
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 61045H