Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 125A 2H SX042736 - GW60674H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 125A 2H SX042736

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (>300-500 Hz) zöld

  • Óraidő-állítás - 2 h

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042736

Gyártói cikkszám

GW60674H

Gyártói típuskód

GW60674H

IEC áramerősség:

125 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

50-500 V (>300-500 Hz) zöld

Óraidő-állítás:

2 h

Megkülönböztető szín:

zöld

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP68

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60674H