Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 125A 5H SX042730 - GW60668H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 125A 5H SX042730

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 600-690 V (50+60 Hz) fekete

  • Védettség - IP68

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042730

Gyártói cikkszám

GW60668H

Gyártói típuskód

GW60668H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

600-690 V (50+60 Hz) fekete

Védettség:

IP68

IEC áramerősség:

125 A

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

fekete

Óraidő-állítás:

5 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60668H