GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 16A 11H CSAVAROS SX042782 - GW60744H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042782
Gyártói cikkszám
GW60744H
Gyártói típuskód
GW60744H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
11 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60744H