Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 16A 4H RUGÓS SX042476 - GW60024FH

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 16A 4H RUGÓS SX042476

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Óraidő-állítás - 4 h

  • Megkülönböztető szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042476

Gyártói cikkszám

GW60024FH

Gyártói típuskód

GW60024FH

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Óraidő-állítás:

4 h

Megkülönböztető szín:

sárga

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60024FH