Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 16A 9H RUGÓS SX042481 - GW60027FH

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 16A 9H RUGÓS SX042481

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék

  • Védettség - IP68

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042481

Gyártói cikkszám

GW60027FH

Gyártói típuskód

GW60027FH

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250 V (50+60 Hz) kék

Védettség:

IP68

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

9 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60027FH