GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 16A TRAFÓ 12H CSAV. SX042787 - GW60749H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - választótranszformátor után
Védettség - IP68
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - szürke
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042787
Gyártói cikkszám
GW60749H
Gyártói típuskód
GW60749H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
választótranszformátor után
Védettség:
IP68
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
szürke
Óraidő-állítás:
12 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60749H