GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 32A 2H CSAVAROS SX042797 - GW60759H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (>300-500 Hz) zöld
Védettség - IP68
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042797
Gyártói cikkszám
GW60759H
Gyártói típuskód
GW60759H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
50-500 V (>300-500 Hz) zöld
Védettség:
IP68
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
2 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60759H