Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+N+F 125A 11H SX042739 - GW60677H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+N+F 125A 11H SX042739

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz)

  • Védettség - IP68

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042739

Gyártói cikkszám

GW60677H

Gyártói típuskód

GW60677H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400-440 V (50/60 Hz)

Védettség:

IP68

IEC áramerősség:

125 A

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

11 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60677H