GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+N+F 125A 7H SX042527 - GW60063H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Védettség - IP66
IEC áramerősség - 125 A
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042527
Gyártói cikkszám
GW60063H
Gyártói típuskód
GW60063H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Védettség:
IP66
IEC áramerősség:
125 A
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60063H