GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+N+F 16A 5H CSAVAROS SX042775 - GW60737H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 600-690 V (50+60 Hz) fekete
Óraidő-állítás - 5 h
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042775
Gyártói cikkszám
GW60737H
Gyártói típuskód
GW60737H
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
600-690 V (50+60 Hz) fekete
Óraidő-állítás:
5 h
Megkülönböztető szín:
fekete
Fázisváltó:
Nem
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60737H