GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+N+F 32A 4H CSAVAROS SX042501 - GW60036H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042501
Gyártói cikkszám
GW60036H
Gyártói típuskód
GW60036H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
3 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60036H