GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+N+F 63A 5H SX042828 - GW61058H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 600-690 V (50+60 Hz) fekete
Védettség - IP68
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042828
Gyártói cikkszám
GW61058H
Gyártói típuskód
GW61058H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
600-690 V (50+60 Hz) fekete
Védettség:
IP68
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
5 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 61058H