GEWISS - CSATL. DUGÓ IP44 3P 16A ZÖLD 11H CSAVAROS SX042531 - GW60071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Óraidő-állítás - 11 h
Megkülönböztető szín - zöld
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042531
Gyártói cikkszám
GW60071
Gyártói típuskód
GW60071
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Óraidő-állítás:
11 h
Megkülönböztető szín:
zöld
Fázisváltó:
Nem
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60071